{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 40 | |
Aufnahme | HSK-A 63 lang | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 3 mm - 26 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 63 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 305397 40 | |
EAN / GTIN | 4045197712202 | |
Herstellernummer | 305397 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter, HSK-A 63 lang, für ER-Spannzangen-Größe: 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
120,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 147.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 179.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 154.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 195.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 166.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 lang | HSK-A 63 long | HSK-A 100 long | HSK-A 100 long | HSK-A 100 long | HSK-A 63 long |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Außen-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Form | A | A | A | A | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spannbereich | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Zerspanungsstrategie | HSC | UGV | UGV | UGV | UGV | UGV |