{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 A = 160 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
Außen-⌀ D | 35 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 10 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 304417 10 | |
EAN / GTIN | 4062406422233 | |
Herstellernummer | 304417 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Flächenspannfutter 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
140,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
163,50 €
129,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
177,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
193,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
129,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Auskraglänge A-Maß | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Form | A | A | A | A | A |
Spann-⌀ D1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 20000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |