{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 35 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 10 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 304402 10 | |
EAN / GTIN | 4045197289285 | |
Herstellernummer | 304402 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
167,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
139,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
125,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
115,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
135,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
189,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz | HSK-A 63 | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz |
Außen-⌀ D | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Form | A | A | A | A | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Zerspanungsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |