• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezangen-Satz 4-teilig (Außen)

Artikel-Nr.: 3041980
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3041980
    EAN / GTIN 4010886951019
    Herstellernummer 3041980
    L-Nummer L60160 5145

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gängige Zusammenstellung Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl Verwindungshemmende Spitzengeometrie für Außensicherungsringe Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen Mit geraden und 90° gewinkelten Backen

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 165 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 315 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb