• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Außensicherungsringe gerade 19-60mm

Artikel-Nr.: 2923602
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2923602
    EAN / GTIN 4010886946114
    Herstellernummer 2923602
    L-Nummer L60160 4000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983
    • Ausführung nach DIN 5254 Form A
    • Gerade Backen
    • Mit innenliegender Öffnungsfeder
    • Zangengrundkörper aus GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
    • Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl
    • Verwindungshemmende Spitzengeometrie
    • Geschraubte Gelenkverbindung
    • Stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

    Merkmal:

    • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 100 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 14 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 185 mm
    • Griffausführung: tauchisoliert
    • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
    • Kopflänge: 57 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: Stahlgrau
    • Spitzen-Ø: 1,8 mm
    • Wellendurchmesser [inch]: 3/4-2.3/8
    • Wellendurchmesser [mm]: 19-60
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • Öffnungsfeder vorhanden: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb