Hydro-Dehnspannfutter BASIC schlank, Form AD 12 mm

Artikel-Nr.: 303820 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 12 mm
Aufnahme BT 30 kurz
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Ausführung BT-DC
Auskraglänge A-Maß 55 mm
a 1 mm
Außen-⌀ D 46 mm
⌀ D2 32 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303820 12
EAN / GTIN 4067263239703
Herstellernummer 303820 12

Beschreibung

Ausführung:

  • Rundlauf ≤ 3 µm.
  • Balluffchip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich, Verstellweg 10 mm.
  • Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen.
  • Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb