Flächenspannfutter Form AD 8 mm

Artikel-Nr.: 303650 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 8 mm
    Aufnahme BT 40 A = 100
    Norm DIN 6359
    Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
    Form AD
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Ausführung BT-DC
    Auskraglänge A-Maß 100 mm
    a 1 mm
    Außen-⌀ D 28 mm
    Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 8
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 303650 8
    EAN / GTIN 4067263983989
    Herstellernummer 303650 8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe).

    Vorteil:

    Durch den Doppelkontakt von Kegel und Plananlage ergibt sich eine stabilere und exakte Spannsituation:
    • Bessere Oberflächenqualität
    • Längere Werkzeugstandzeiten
    • Gleichbleibender Sitz in der Spindel (auch bei hohen Drehzahlen)
    • Bessere Rundlaufgenauigkeit
    Eine BT-Doppelkontakt-Aufnahme kann auch in einer Standard BT-Maschinenspindel eingesetzt werden – und auch umgekehrt. Die Vorteile des Doppelkontaktes ergeben sich jedoch nur bei einer Doppelkontakt-Aufnahme und -spindel.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb