Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck, Form ADB 12 mm

Artikel-Nr.: 303438 12
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 12 mm
Aufnahme BT 40 A = 90
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Auskraglänge A-Maß 90 mm
⌀ D2 24 mm
Außen-⌀ D 32 mm
Verstellweg V 10 mm
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303438 12
EAN / GTIN 4067263265276
Herstellernummer 303438 12

Beschreibung

Ausführung:

  • Schlanke Bauform (4,5 °-Kontur, 1 zu 1 Schrumpfkontur nach DIN 69882-8).
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
  • Verwendung von Reduzierhülsen möglich.
  • Temperaturbeständig bis 120 °C über 4 Stunden.
  • Bis zu 10× mehr Spannvorgänge gegenüber eines Standard-Hydrodehnspannfutters möglich.
  • Sehr geringes Anzugsdrehmoment der Spannschraube – einfaches Handling.
  • Patentiertes neues Hydrodehn-Spannsystem – Verlässlicher, dauerhafter Premium-Rundlauf.

Verwendung:

Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
Dort, wo eine reduzierte Störkontur gefordert ist.
Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb