{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Aufnahme | BT 40 A = 200 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schwingung | gedämpft | |
Auskraglänge A-Maß | 200 mm | |
Außen-⌀ D | 58 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 21 mm | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 303050 27 | |
EAN / GTIN | 4045197821645 | |
Herstellernummer | 303050 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft, BT 40 A = 200, Dorn-⌀ d1: 27mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
446,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
210,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
175,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
554,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
680,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 40 A = 200 | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz | BT 50 A = 200 | BT 50 A = 300 |
Aufnahme-Norm | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 |
Auskraglänge A-Maß | 200 mm | 50 mm | 50 mm | 200 mm | 300 mm |
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktart | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme |