Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft 16 mm

Artikel-Nr.: 303050 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 16 mm
    Aufnahme BT 40 A = 200
    Norm DIN 6357
    Aufnahme-Norm DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339
    Form A
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schwingung gedämpft
    Auskraglänge A-Maß 200 mm
    Außen-⌀ D 38 mm
    Fräsdornlänge L4 17 mm
    Produktart Messerkopfaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 303050 16
    EAN / GTIN 4045197821621
    Herstellernummer 303050 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Zylindrische Form.
    • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
    • Mit RFID/ Balluffchip-Bohrung.
    • Vergrößerter Bund-Auflagefläche.
    • Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.

    Vorteil:

    Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

    Lieferumfang:

    Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

    Sonderzubehör:

    Spezialschlüssel Nr. 309840.

    Hinweis:

    Weitere Größen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb