{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 78 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 32 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 303037 32 | |
EAN / GTIN | 4062406101275 | |
Herstellernummer | 303037 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Messerkopfaufnahme Form A, BT 50 A = 100, Dorn-⌀ d1: 32mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
82,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
178,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
160,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Außen-⌀ D | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Form | A | ADB | ADB |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Produktart | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme |