{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spann-⌀ D1 | 27 mm | |
Aufnahme | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 60 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 303037 27 | |
EAN / GTIN | 4062406101268 | |
Herstellernummer | 303037 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Messerkopfaufnahme Form A, BT 50 A = 100, Dorn-⌀ d1: 27mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
69,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
162,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 100 mm |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 | 27 |
Spann-⌀ D1 | 27 mm | 27 mm |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 |
Produktart | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme |