Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB 40 mm

Artikel-Nr.: 303025 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 40 mm
Spann-⌀ D1 40 mm
Aufnahme BT 40 A = 100
Norm DIN 6357
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 89 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 40
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 40
Produktart Messerkopfaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303025 40
EAN / GTIN 4062406100629
Herstellernummer 303025 40

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min-1. Form ADB.
Mit 4 Kühlkanalbohrungen.
  • Zylindrische Form.
  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Vergrößerter Bund-Auflagefläche.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb