Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB 22 mm

Artikel-Nr.: 303025 22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 22 mm
    Spann-⌀ D1 22 mm
    Aufnahme BT 40 A = 100
    Norm DIN 6357
    Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
    Form ADB
    Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Auskraglänge A-Maß 100 mm
    Außen-⌀ D 48 mm
    Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 22
    passender Spezialschlüssel Nr. 309840 22
    Produktart Messerkopfaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 303025 22
    EAN / GTIN 4062406100599
    Herstellernummer 303025 22

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
    Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min-1. Form ADB.
    Mit 4 Kühlkanalbohrungen.
    • Zylindrische Form.
    • Mit Balluffchip-Bohrung.
    • Vergrößerter Bund-Auflagefläche.

    Lieferumfang:

    Inklusive Fräseranzugsschraube.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb