Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB, BT 40 kurz, Dorn-⌀ d1: 27mm

Artikel-Nr.: 303020 27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 27 mm
Aufnahme BT 40 kurz
Norm DIN 6357
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 40 mm
Außen-⌀ D 60 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 27
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 27
Produktart Messerkopfaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303020 27
EAN / GTIN 4250122614203
Herstellernummer 406.11.27.40

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte brüniert.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB, BT 40 kurz, Dorn-⌀ d<sub>1</sub>: 27mm

Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB, BT 40 kurz, Dorn-⌀ d1: 27mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
66,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
118,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
98,20 €
Aufnahme BT 40 kurz BT 40 A = 100 BT 30 A = 100
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339
Außen-⌀ D 60 mm 50 mm 50 mm
Dorn-⌀ d1 27 mm 27 mm 27 mm
Form ADB AD ADB
Norm DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 27 27 27

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb