{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Aufnahme | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Ausführung | BT-DC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 303810 27 | |
EAN / GTIN | 4067263014041 | |
Herstellernummer | 303810 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Messerkopfaufnahme Form AD, BT 40 A = 100, Dorn-⌀ d1: 27mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
118,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
98,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Außen-⌀ D | 50 mm | 50 mm |
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | 27 mm |
Form | AD | ADB |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 |