{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Spann-⌀ D1 | 40 mm | |
Aufnahme | BT 40 kurz | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
Außen-⌀ D | 89 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 40 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 40 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 303015 40 | |
EAN / GTIN | 4045197944931 | |
Herstellernummer | 303015 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB, BT 40 kurz, Dorn-⌀ d1: 40mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
119,50 €
68,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
187,00 €
124,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
197,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
69,30 €
39,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
94,50 €
59,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 40 kurz | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 kurz | BT 50 A = 100 |
Außen-⌀ D | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Produktart | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme |