Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB 22 mm

Artikel-Nr.: 303012 22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 22 mm
Aufnahme BT 30 A = 100
Norm DIN 6357
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 48 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 22
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 22
Produktart Messerkopfaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303012 22
EAN / GTIN 4067263002666
Herstellernummer 303012 22

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min-1. Form ADB.
Mit 4 Kühlkanalbohrungen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb