{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spann-⌀ D1 | 27 mm | |
Aufnahme | BT 30 kurz | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 40 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 303007 27 | |
EAN / GTIN | 4062406101183 | |
Herstellernummer | 303007 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Messerkopfaufnahme Form A 27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
54,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
89,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
101,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 | 27 | 27 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Spann-⌀ D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 |