{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | BT 30 kurz | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 35 mm | |
Außen-⌀ D | 38 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 16 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 16 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 303007 16 | |
EAN / GTIN | 4062406101169 | |
Herstellernummer | 303007 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Messerkopfaufnahme Form A, BT 30 kurz, Dorn-⌀ d1: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
53,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
86,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
92,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
53,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
97,20 €
55,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
109,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Dorn-⌀ d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Spann-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Produktart | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme |