Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form A 27 mm

Artikel-Nr.: 302897 27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6358
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 27 mm
Spann-⌀ D1 27 mm
Aufnahme BT 40 kurz
Norm DIN 6358
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 55 mm
Außen-⌀ D 48 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 27
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 27
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 27
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302897 27
EAN / GTIN 4062406101138
Herstellernummer 302897 27

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min-1. Form A.

Verwendung:

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.
Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form A 27 mm

Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form A 27 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
53,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
78,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
100,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
77,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
99,60 €
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-1 ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2
Auskraglänge A-Maß 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Dorn-⌀ d1 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Form A ADB ADB ADB AD
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 27 27 27 27 27
Zerspanungsstrategie HPC HPC HPC HPC HPC
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 27 27 27 27 27

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb