{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spann-⌀ D1 | 27 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 55 | |
Norm | DIN 6358 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 55 mm | |
Außen-⌀ D | 48 mm | |
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring | 21 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 33 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 27 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 300930 27 | |
EAN / GTIN | 4045197285362 | |
Herstellernummer | 300930 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB 27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
100,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
78,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
77,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
53,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
99,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Auskraglänge A-Maß | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | A | AD |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |