{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | BT 40 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 105 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 73 mm | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 68 / 75 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer | 302861 32 | |
EAN / GTIN | 2050001771780 | |
Herstellernummer | 314040332105 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kraftspannfutter 32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
328,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
248,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
350,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 40 | BT 40 | BT 50 |
Auskraglänge A-Maß | 105 | 105 | 105 |
Form | AD | AD | AD |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 68 / 75 | 68 / 75 | 68 / 75 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 |
Spannzangenaußen-⌀ D | 73 | 66 | 66 |
Produktart | Kraftspannfutter | Kraftspannfutter | Kraftspannfutter |