{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | BT 40 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 52 mm | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 52 / 55 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer | 302861 20 | |
EAN / GTIN | 2050001771773 | |
Herstellernummer | 314040320090 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kraftspannfutter 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
315,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
243,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
337,00 €
213,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 40 | BT 40 | BT 50 |
Auskraglänge A-Maß | 90 | 90 | 90 |
Form | AD | AD | AD |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Spann-⌀ D1 | 20 | 20 | 20 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |