{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 25 | |
Spann-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Aufnahme | BT 40 kurz | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 1 mm - 16 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter | 25 | |
ER-Spannschlüssel | 25 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302755 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944795 | |
Herstellernummer | 302755 25 |