{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Aufnahme | BT 40 kurz | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter | 20 | |
ER-Spannschlüssel | 20 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302755 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100285 | |
Herstellernummer | 302755 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter Form ADB 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
70,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
50,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
95,00 €
54,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
50,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Außen-⌀ D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Form | ADB | AD | ADB | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spann-⌀ D1 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Spannbereich | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC |