Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanal 10 mm

Artikel-Nr.: 302665 10
Rabatt
84,80 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 10 mm
Aufnahme BT 50 kurz
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 63 mm
Außen-⌀ D 35 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 10
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302665 10
EAN / GTIN 4250122612469
Herstellernummer 506.04.10.63.K

Beschreibung

Ausführung:

Kühlkanal verschließbar über O-Ring.
Alle Schäfte brüniert.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb