{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | BT 50 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 48 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 16 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302660 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615774 | |
Herstellernummer | 506.04.16.80 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Flächenspannfutter Form ADB, BT 50 kurz, Spann-⌀ D1: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
83,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
55,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
105,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 50 kurz | BT 50 kurz | BT 50 kurz | BT 50 kurz |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Außen-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spann-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |