Flächenspannfutter Form AD 12 mm

Artikel-Nr.: 302597 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 12 mm
Aufnahme BT 30 kurz
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 55 mm
Außen-⌀ D 42 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 12
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302597 12
EAN / GTIN 4062406100094
Herstellernummer 302597 12

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min-1.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Flächenspannfutter Form AD 12 mm

Flächenspannfutter Form AD 12 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
42,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
62,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
61,80 €
Aufnahme BT 30 kurz BT 30 kurz BT 30 kurz
Aufnahme-Norm ISO 7388-2 ;JIS B6339 ISO 7388-2 ;JIS B6339 ISO 7388-2 ;JIS B6339
Auskraglänge A-Maß 55 55 55
Außen-⌀ D 42 42 42
Norm DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb