Flächenspannfutter Form AD mit Kühlkanalbohrung 18 mm

Artikel-Nr.: 302593 18
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 18 mm
Aufnahme BT 30 kurz
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 63 mm
Außen-⌀ D 50 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 16
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302593 18
EAN / GTIN 4062406100407
Herstellernummer 302593 18

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte hart überdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min-1. Mit verschließbaren Kühlkanalbohrungen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Flächenspannfutter Form AD mit Kühlkanalbohrung 18 mm

Flächenspannfutter Form AD mit Kühlkanalbohrung 18 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
62,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
38,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
50,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
55,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
74,40 €
42,40 €
Aufnahme BT 30 kurz SK 40 kurz SK 40 kurz SK 50 kurz SK 50 kurz
Außen-⌀ D 50 50 50 50 50
Form AD AD AD AD AD
Norm DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1 G 6,3 bei 18000 min-1 G 6,3 bei 18000 min-1 G 6,3 bei 18000 min-1 G 6,3 bei 18000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC HPC HPC HPC HPC
Produktart Flächenspannfutter Flächenspannfutter Flächenspannfutter Flächenspannfutter Flächenspannfutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb