{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 40 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 55 | |
Norm | DIN 6358 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 209 mm | |
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring | 27 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 41 mm | |
Gewinde M | M24 | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 40 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 40 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 40 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 302515 40 | |
EAN / GTIN | 4062406111120 | |
Herstellernummer | 302515 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, SK 50 A = 55, Dorn-⌀ d1: 40mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
83,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
67,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | DIN 2080 |
Gesamtlänge L | 209 mm | 172 mm |
Gewinde M | M24 | M16 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Spann-⌀ D1 | 40 mm | 40 mm |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 40 | 40 |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn |