{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 22 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 55 | |
Norm | DIN 6358 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 201 mm | |
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring | 19 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 31 mm | |
Gewinde M | M24 | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 22 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 22 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 22 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 302515 22 | |
EAN / GTIN | 4062406111090 | |
Herstellernummer | 302515 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
72,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
53,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 A = 55 | SK 40 A = 52 |
Auskraglänge A-Maß | 55 | 52 |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 22 | 22 |
Fräsdornlänge L4 | 31 | 31 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 22 | 22 |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn |