{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 52 | |
Norm | DIN 6358 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 169 mm | |
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring | 24 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 38 mm | |
Gewinde M | M16 | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 32 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 32 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 302505 32 | |
EAN / GTIN | 4062406111052 | |
Herstellernummer | 302505 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, SK 40 A = 52, Dorn-⌀ d1: 32mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
58,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
75,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 52 mm | 55 mm |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 32 | 32 |
Gesamtlänge L | 169 mm | 206 mm |
Gewinde M | M16 | M24 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 |
Spann-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn |