{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 52 | |
Norm | DIN 6358 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 162 mm | |
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring | 17 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 27 mm | |
Gewinde M | M16 | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 16 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 16 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 16 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 302505 16 | |
EAN / GTIN | 4062406110987 | |
Herstellernummer | 302505 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
52,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
72,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | DIN 2080 |
Fräsdornlänge L4 | 27 | 27 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 16 | 16 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 | ≤ 6 |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 16 | 16 |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn |