Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/12mm

Artikel-Nr.: 302410 32/12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ D1 12 mm
Schaft-⌀ d 32 mm
Gesamtlänge L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302410 32/12
EAN / GTIN 4045197435880
Herstellernummer 302410 32/12

Beschreibung

Ausführung:

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).
Ohne Längeneinstellschraube, kurz.

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min-1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb