Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube 12/4 mm

Artikel-Nr.: 302410 12/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bohrungs-⌀ D1 4 mm
    Schaft-⌀ d 12 mm
    Gesamtlänge L 160 mm
    ⌀ D2 8 mm
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302410 12/4
    EAN / GTIN 4045197435262
    Herstellernummer 302410 12/4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).
    Ohne Längeneinstellschraube, kurz.

    Verwendung:

    Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

    Hinweis:

    Maximal zulässige Drehzahl 8000 min-1.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb