Bohrfutter MicroClamp zylindrisch, L = 100 0,2-6

Artikel-Nr.: 302407 0,2-6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 18000 min-1
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 18000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC
Schafttoleranz h6
Schaft-⌀ d 20 mm
Spannbereich ⌀ D1 0,2 mm - 6,4 mm
Außen-⌀ D 25 mm
⌀ D2 16 mm
Produktart Mikro-Bohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302407 0,2-6
EAN / GTIN 4045197672889
Herstellernummer 302407 0,2-6

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Rundlauf ≤ 0,005 mm.
  • Übertragbares Drehmoment 7 Nm.
  • Zulässige Drehzahl 60000 1/min.
  • Bedienung von der Seite.
  • Zulässiger Anzugsmoment 2 Nm.
  • Spannbereich 0,2 − 6,4 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff Gr. 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb