Bohrfutter MicroClamp zylindrisch, L = 100 0,2-3

Artikel-Nr.: 302407 0,2-3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 18000 min-1
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 18000 min-1
    Zerspanungsstrategie HSC
    Schafttoleranz h6
    Schaft-⌀ d 16 mm
    Spannbereich ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
    Außen-⌀ D 19 mm
    ⌀ D2 12 mm
    Produktart Mikro-Bohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302407 0,2-3
    EAN / GTIN 4045197556837
    Herstellernummer 302407 0,2-3

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Für Rechts- und Linkslauf.
    • Rundlauf ≤ 0,005 mm.
    • Übertragbares Drehmoment 7 Nm.
    • Zulässige Drehzahl 60000 1/min.
    • Bedienung von der Seite.
    • Zulässiger Anzugsmoment 2 Nm.
    • Spannbereich 0,2 − 3,4 mm.

    Lieferumfang:

    Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff Gr. 2.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb