Hydrodehn-Verlängerung 20/12 mm

Artikel-Nr.: 302375 20/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d / Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d 20 mm
Spann-⌀ D1 12 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 25 mm
L1 46 mm
Gewinde M M10×1
Verstellweg V 10 mm
Produktart Hydrodehn-Spannfutter-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302375 20/12
EAN / GTIN 2050001740946
Herstellernummer 40.557.20.12.Z

Beschreibung

Ausführung:

Mit axialer Längenverstellung. Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.

Verwendung:

Geeignet für Hydrodehn- und Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb