{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ d | 32 mm | |
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Außen-⌀ D | 31,5 mm | |
L1 | 51 mm | |
Gewinde M | M16×1 | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter-Zubehör |
Artikelnummer | 302375 32/20 | |
EAN / GTIN | 2050001740960 | |
Herstellernummer | 40.557.32.20.Z |