{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | SK 50 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Werkzeug-Auszugsicherung | Safe-Lock h6 | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 70 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
maximale Einspanntiefe LE | 36 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302307 8 | |
EAN / GTIN | 4034221077202 | |
Herstellernummer | 50.440.08.37 |