{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | SK 50 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Werkzeug-Auszugsicherung | Safe-Lock h6 | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 55 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
maximale Einspanntiefe LE | 42 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302307 10 | |
EAN / GTIN | 4034221077219 | |
Herstellernummer | 50.440.10.37 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schrumpffutter Power Shrink Chuck mit Safe-Lock, SK 50 kurz, Spann-⌀ D1: 10mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
638,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
138,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 kurz | SK 40 ultrakurz |
Außen-⌀ D | 55 mm | 33 mm |
Form | ADB | ADB |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | verschließbar |
Spann-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter |