{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 5 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 120 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302254 5 | |
EAN / GTIN | 2050001689672 | |
Herstellernummer | 15.306.40.05.Z/120 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter, SK 40 A = 120, Spann-⌀ D1: 5mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
246,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
180,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | 80 mm |
Außen-⌀ D | 22 mm | 22 mm |
Form | ADB | ADB |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 5 mm | 5 mm |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter |