Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen, SK 50 A = 120, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 302214 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: verschließbar
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Aufnahme SK 50 A = 120
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Kühlkanalbohrung verschließbar
Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Schwingung gedämpft
Auskraglänge A-Maß 120 mm
Außen-⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 80 mm
L2 50,9 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302214 6
EAN / GTIN 4062406787165
Herstellernummer 302214 6

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Integrierte Längeneinstellung der Werkzeuge.
  • Für HSS- und VHM-Werkzeuge.
  • Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
  • Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden.
  • Mit Gewindebohrungen für Auswuchtschrauben.
  • Verstärkte Ausführung bzw. Kontur.
  • Polierte Oberfläche.
  • Speziell gelagerter Hartmetall-Kern im Schrumpffutter-Körper.

Vorteil:

  • Vibrationsdämpfend.
  • Bessere Werkstück-Oberfläche.
  • Optimierte Werkzeug-Standzeiten.
  • Gesteigerte Prozesssicherheit.
  • Geringere Korrosionsneigung durch polierte Oberfläche.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft (h6-Schafttoleranz). Für induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308800.
AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.
Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410302419.
Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210354450.
Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb