{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 120 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Schwingung | gedämpft | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 62,9 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302214 12 | |
EAN / GTIN | 4062406787196 | |
Herstellernummer | 302214 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen, SK 50 A = 120, Spann-⌀ D1: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
279,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
164,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
194,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
278 Stück sofort lieferbar
214,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
202,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Außen-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 31,4 mm | 32 mm | 32 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC | HSC; HPC |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter |