Schlankes Hydrodehnspannfutter 12 mm

Artikel-Nr.: 302096 12
Rabatt
683,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 12 mm
    Aufnahme SK 40 A = 200
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Auskraglänge A-Maß 200 mm
    ⌀ D2 22 mm
    ⌀ D3 43 mm
    Außen-⌀ D 49,5 mm
    L2 163 mm
    Balluffchip-Bohrung ja
    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302096 12
    EAN / GTIN 4045197868695
    Herstellernummer 302096 12

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Extrem schlanke Bauform (3° - Kontur)
    • Veredelte Oberflächenstruktur.
    • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
    • Axiale Längenverstellung möglich.
    • Schäfte hartüberdreht.
    • Verwendung von Reduzierhülsen möglich.

    Verwendung:

    Besonders im Werkzeug- und Formenbau. Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist. Zum Bohren, Reiben und Fräsen. Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

    Lieferumfang:

    Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb