{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Außen-⌀ D | 49,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 61,5 mm | |
L2 | 33 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M12×1 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302053 16 | |
EAN / GTIN | 4062406544393 | |
Herstellernummer | 302053 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, Form ADB, SK 50, Spann-⌀ D1: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
447,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
385,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
303,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
431,00 €
326,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
310,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Aufnahme | SK 50 | SK 40 | SK 40 | SK 50 | SK 40 |
Auskraglänge A-Maß | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar |
Spann-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 20000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |