{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Außen-⌀ D | 49,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 61,5 mm | |
L2 | 33 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M12×1 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302043 16 | |
EAN / GTIN | 4062406544355 | |
Herstellernummer | 302043 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, Form ADB 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
374,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 80,5 | 80,5 |
Außen-⌀ D | 49,5 | 49,5 |
Gewinde M | M12×1 | M12×1 |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar |
L2 | 33 | 45 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |