{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Außen-⌀ D | 49,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 61,5 mm | |
L2 | 31,5 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M10×1 | |
passende Reduzierhülse | 302140; 302135 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302043 12 | |
EAN / GTIN | 4062406544348 | |
Herstellernummer | 302043 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, Form ADB 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
268,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
339,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
411,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Form | ADB | ADB | ADB |
Gewinde M | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
L2 | 31,5 mm | 40 mm | 31,5 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
passende Reduzierhülse | 302140; 302135 | 302140; 302135 | 302140; 302135 |