Kurzbohrfutter Form ADB 0,5-16 mm

Artikel-Nr.: 301467 0,5-16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 20

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spannbereich 0,5 mm - 16 mm
    Aufnahme SK 50
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form ADB
    Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 18000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm
    maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm
    Bauart Standard
    Auskraglänge A-Maß 106 mm
    Außen-⌀ D 57 mm
    Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 SW 6
    Produktart Kurzbohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 301467 0,5-16
    EAN / GTIN 4045197573414
    Herstellernummer 301467 0,5-16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für Rechts- und Linkslauf.
    Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung. Maximaler Rundlauffehler ≤ 20 µm.
    Glasperlengestrahlt.

    Lieferumfang:

    Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb